Eyebre Rifle Tactical Scope Hunting Adjustable Magnification

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp679.900
Spesifikasi
ColorBlack
Optical Zoom3-9x

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tactical scope adalah teman setia bagi para penembak yang mengejar ketajaman dan presisi. Dirancang dengan teknologi tinggi dan ketangguhan tinggi, scope ini adalah pilihan utama untuk mereka yang menuntut kinerja maksimal di lapangan. Dengan pembesaran 3 hingga 9 kali membuat memberikan Anda kontrol penuh untuk mengaturnya sesuai kebutuhan. Kehadiran pencahayaan internal membuat visibilitas pengamatan jadi makin maksimal. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x Eyebre Rifle Tactical Scope Hunting Magnification 3-9x40mm - MC-1
2 x Bracket
1 x Kunci L
1 x Kain Microfiber
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Pembesaran yang Fleksibel
Dengan kemampuan pembesaran antara 3 hingga 9 kali, tactical scopes dari Eyebre memberikan fleksibilitas dalam berbagai situasi. Dari pertempuran jarak dekat hingga tembakan presisi di jarak jauh, scope ini dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan Anda di lapangan.

Ukuran Lensa yang Optimal
Lensa objektif sebesar 40 mm memberikan keseimbangan yang optimal antara ukuran dan kinerja cahaya. Ini menghasilkan gambar yang terang dan jelas tanpa menambah berat atau ukuran yang berlebihan pada senjata.

Material Kokoh dan Tahan Air
Dibuat dari material aluminium alloy yang kokoh, tactical scopes Eyebre dirancang untuk menanggung guncangan, getaran, dan kondisi cuaca ekstrem. Kemampuan tahan airnya membuatnya ideal untuk penggunaan di berbagai medan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan