Maifeng Outdoor Professional Wide-Angle Telescope
#Grup produk P114385002
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Eyepiece Diameter (cm) | 3.5 |
| Field of View (m) | 168/20000 |
| Lens Type | BAK4 Prism, Fully Multi-Coated |
| Material | Aluminium Alloy, Plastic ABS, dan Silikon |
| Objective Lens Diameter (cm) | 6 |
| Optical Zoom | 20x50 |
| Overall Length (cm) | 18 |
| Packaging Dimension (cm) | 22x10x22 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Teropong dengan desain yang tangguh untuk Anda bawa dalam kegiatan outdoor maupun kegiatan profesional Anda. Binocular ini mampu melakukan pembesaran hingga 20x50 dengan jarak hingga 20000 M, objek tetap terlihat jelas dan jernih. Dengan lensa multi coating, pemandangan yang Anda dapatkan akan lebih jelas. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x MaiFeng Teropong Outdoor Professional Wide-Angle Telescope Zoom 20x50 - MF25
1 x Kain Pembersih
1 x Tali Lanyard
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
1 x MaiFeng Teropong Outdoor Professional Wide-Angle Telescope Zoom 20x50 - MF25
1 x Kain Pembersih
1 x Tali Lanyard
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Pembesaran 20x50Teropong ini memiliki fitur pembesaran sampai dengan 20x50. Dengan bekal pembesaran tersebut, teropong ini mampu mendapatkan bidang pandang dengan jarak 1 hingga 20000 M.
Film Anti Refleksi
Lensa teropong dilengkapi dengan film multi coating berfungsi sebagai anti refleksi sehingga pantulan sinar matahari yang mengganggu dapat diminimalisir. Berguna juga untuk meningkatkan warna, kecerahan, dan kontras sehingga melihat objek menjadi lebih jelas.
Dukung Segala Aktivitas
Anda bisa menggunakan teropong yang satu ini untuk beragam kebutuhan seperti menikmati pemandangan alam, menonton pertandingan sepak bola, menonton konser, hingga berpetualang. Dilengkapi dengan fitur waterproof sehingga sangat cocok digunakan untuk aktivitas outdoor.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
