Spesifikasi
| Aperture | F 1.2, f = 25mm |
|---|---|
| Battery Capacity (mAh) | 2000 |
| Digital Zoom | 10x |
| Dimensions (mm) | 153x67x49 |
| Display (inch) | 1.5 |
| Image Size | 10MP/8MP/5MP/3MP/VGA |
| Infrared Light (nm) | 850 |
| Lens FOV (mm) | 24 |
| Lens FOV (°) | 10 |
| Levels | 7 |
| Material | Plastic and Silicone |
| Night Vision Viewing Distance (m) | >3 |
| Operating Temperature (°C) | -5 to 50 |
| Packaging Dimension (cm) | 18x10x10 |
| Photo Format | JPG |
| Screen Size (inch) | 1.5 |
| Storage Media | TF Card Max 256GB (TF Card Not Included) |
| Storage Temperature (°C) | -5 to 50 |
| USB Type-C Cable Length (cm) | 100 |
| Video Size | QHD 2.5K (2720 x 1520 @ 30 FPS) |
| Video format | AVI |
| Waterproof Rating | IP56 |
| Wave Length (Nm) | 850 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Teropong monokular APEXEL hadir dengan kemampuan untuk pengamatan dalam gelap atau kondisi cahaya rendah. Anda bahkan bisa mengabadikan hasil observasi dalam bentuk foto dan video dengan kualitas tinggi. Hadir dengan fitur digital zoom hingga 10 kali dan memiliki 7 level inframerah agar gambar lebih terang pada kondisi gelap. Lihat objek lewat layar digital TFT berukuran 1.5inch. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x APEXEL Teropong Monokular Digital 1.5inch Night Vision - APL-NV007
1 x Card Reader
1 x Kabel USB Type-C
1 x Kain Pembersih
1 x Kantong Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
1 x APEXEL Teropong Monokular Digital 1.5inch Night Vision - APL-NV007
1 x Card Reader
1 x Kabel USB Type-C
1 x Kain Pembersih
1 x Kantong Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Ambil Foto dan Rekam Video Sesuka HatiAnda dapat menggunakan teropong monokular APEXEL untuk mengambil foto atau video layaknya kamera digital dengan kualitas 1080P. Anda bisa menggunakan TF card untuk menyimpan video yang sudah direkam dan melihat hasilnya di laptop atau smartphone. Apa yang Anda amati kini bisa dilihat ulang melalui video berkat fitur cangih yang satu ini.
Perbesar Objek untuk Lebih Jelas
Tak lupa fitur utama dari teropong adalah pembesarannya. Memiliki pembesaran digital 10 kali. Anda bisa melihat dan mengobservasi objek dengan jelas meski dalam jarak yang jauh lewat layar LCD 1.5inch.
Penglihatan Malam dengan Night Vision
Untuk membantu pengamatan di malam hari, teropong monokular APEXEL sudah dilengkapi dengan fitur night vision. Anda bahkan bisa melihat objek dengan jelas pada malam hari hingga jarak 300 M. Siang atau malam, bukan menjadi masalah jika Anda ingin melakukan observasi.
Cahaya Inframerah 850nm
Teropong monokular APEXEL dilengkapi 7 level inframerah dengan panjang gelombang 850nm. Cahaya inframerah berfungsi untuk meningkatkan penglihatan pada kondisi cahaya rendah atau gelap total, semakin tinggi levelnya maka semakin jelas gambar yang bisa Anda lihat.
Tangguh untuk Semua Aktivitas
Anda bisa menggunakan teropong monokular untuk berbagai aktivitas di luar ruangan seperti melakukan observasi di hutan, melihat pemandangan, dan lainnya dengan nyaman. Ini berkat teropong yang dibekali dengan fitur waterproof IP56 yang akan melindungi teropong dari percikan air atau hujan saat di luar ruangan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
