Spesifikasi
| Angle of View (°) | 5.6 |
|---|---|
| Body Material | Aluminum and Silicone Rubber |
| Color | Black |
| Eyepiece Diameter (mm) | 20 |
| Field of View (m) | 87-1000 |
| Lens Coating | Fully Multi-Coated (FMC) |
| Lens Material | BAK4 Optical Glass |
| Objective Diameter (mm) | 42 |
| Optical Zoom | 12x Magnification |
| Packaging Dimension (cm) | 17x9x20 |
| Prism System | Porro (BAK4) |
| Total Dimensions (mm) | 130x145x55 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Teropong dengan desain yang tangguh ini bisa Anda bawa dalam kegiatan outdoor dengan nyaman. Dengan desain lipat, Anda dapat dengan mudah membawa teropong binokular ini. Dapat melakukan pembesaran hingga 12 kali! Bagian lensa teropong ini sudah menggunakan green film sehingga memiliki pantulan cahaya berwarna kehijauan. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x APEXEL Teropong Berburu High Definition Binoculars Compact Zoom 12x42 - APL-RB12X42
1 x Tas Penyimpanan
1 x Tali Strap
1 x Kain Microfiber
1 x Penutup Lensa
1 x Panduan Penggunaan
1 x APEXEL Teropong Berburu High Definition Binoculars Compact Zoom 12x42 - APL-RB12X42
1 x Tas Penyimpanan
1 x Tali Strap
1 x Kain Microfiber
1 x Penutup Lensa
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Zoom Optik 12x untuk Penglihatan Jarak JauhTeropong ini dilengkapi dengan kemampuan zoom 12 kali yang memungkinkan Anda melihat objek di kejauhan dengan jelas dan detail mencapai 1000 M. Jadi, Anda dapat dengan mudah mengamati berbagai macam objek dari jarak jauh.
Lensa HD dengan Lapisan Multi-Coated
Lensa berlapis multi-coated pada teropong ini memastikan transmisi cahaya yang optimal, menghasilkan gambar yang cerah dan jelas. Teknologi high-definition ini memungkinkan Anda menangkap detail terkecil, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang menantang.
Lensa Kaliber Besar 42 mm
Semakin besar kaliber maka semakin banyak cahaya yang masuk, dan semakin jernih gambarnya. Penggunaan lensa 42 mm membuat binokular ini dapat dengan mudah melihat objek dan benda dalam jarak pandang yang jauh.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
