Spesifikasi
| Angle of View (°) | 5.2 |
|---|---|
| Binocular Length (mm) | 110 |
| Body Material | Synthectic Rubber |
| Color | Black |
| Exit Pupil Diameter (mm) | 2.5 |
| Eyepiece Diameter (mm) | 18 |
| Field of View (m) | 91/1000 |
| Lens Coating | Multi-Coated |
| Material (Lens) | BAK4 Prism |
| Objective Lens Diameter (mm) | 25 |
| Optical Zoom | 10x Magnification |
| Packaging Dimension (cm) | 15x8x14 |
| Prism | Roof Prism |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Teropong binokular ini dapat digunakan untuk mendukung beragam aktivitas Anda seperti memantau burung di hutan, menonton konser hingga menyaksikan pertandingan olahraga. Alat ini dapat memperbesar objek yang jauh agar terlihat jelas, dengan salah satu satu keunggulannya adalah menyajikan gambar jernih untuk pemantauan objek. Miliki binokular dari APEXEL ini sekarang juga! Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x APEXEL Teropong Binoculars Roof Prism HD 10x25 - APL-RB10X25
1 x Kain Lap Microfiber
1 x Lanyard
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
1 x APEXEL Teropong Binoculars Roof Prism HD 10x25 - APL-RB10X25
1 x Kain Lap Microfiber
1 x Lanyard
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Lensa Objektif 25 mmMemiliki diameter lensa objektif teropong hingga 25mm dengan diameter lensa exit pupil hingga 2.5mm. Dibandingkan dengan lensa teropong lain yang lebih kecil, teropong RB10X25 mampu menangkap cahaya lebih banyak. Dengan begitu, objek yang dilihat menjadi lebih jelas dan enak dilihat.
Tangguh dan Portabel
Memiliki bobot ringan dengan ukuran 110mm. Membuat teropong ini memiliki ukuran kecil dan portabel, sangat cocok apabila Anda memilikinya untuk kebutuhan petualangan saat melakukan kegiatan outdoor. Bahannya yang menggunakan karet sintetis membuat teropong ini tangguh dan tidak mudah tergores.
Jangkauan Luas
Teropong ini dapat menjangkau area penglihatan sampai dengan 1000 M. Sangat cocok untuk melihat objek di alam seperti hewan liar, nonton konser, dan lain-lain.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
