Spesifikasi
| Aperture (mm) | 50 |
|---|---|
| Binocular Dimensions (cm) | 19.8x14.3x6.5 |
| Coating | A5 Coating |
| Exit Pupil Diameter (mm) | 4 |
| Eye Relief (mm) | 10 |
| Eyecups | Spin |
| Eyepiece Diameter (mm) | 22 |
| Field of View (ft) | 262 |
| Field of View (yard) | 1000 |
| Material | Metal |
| Optical Glass Type | ED Glass |
| Optical Zoom | 12x Magnification |
| Packaging Dimension (cm) | 24x18x10 |
| Prism Material | BAK4 Optical Lens |
| Prism System | Roof Prism |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nikmati pengalaman melihat jarak jauh yang tak tertandingi untuk kegiatan outdoor Anda dengan Eyebre Teropong Binoculars BAK4 Lens Roof Prism ED Glass 12x50 Zoom. Dilengkapi dengan lensa optik BAK4 berkualitas tinggi, ED glass dan lapisan A5 coating, teropong ini menawarkan kejernihan dan ketajaman gambar yang luar biasa. Teropong ini cocok digunakan untuk kegiatan outdoor seperti memantau hewan di alam bebas, traveling, atau memantau dari atas atap rumah Anda untuk melihat objek yang jauh. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Eyebre Teropong Binoculars BAK4 Lens Roof Prism ED Glass 12x50 Zoom - R1250-T23
1 x Pasang Eyepiece Cover
1 x Pasang Objective Lens Cover
1 x Tali Lanyard
1 x Kain Microfiber
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
1 x Eyebre Teropong Binoculars BAK4 Lens Roof Prism ED Glass 12x50 Zoom - R1250-T23
1 x Pasang Eyepiece Cover
1 x Pasang Objective Lens Cover
1 x Tali Lanyard
1 x Kain Microfiber
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Hasil Pengamatan Jarak Jauh JernihTeropong ini dibekali dengan spesifikasi lensa yang mumpuni dengan desain teropong yang terintegrasi secara solid untuk menghasilkan pengalaman mengamati objek jarak jauh yang maksimal. Spesifikasi seperti lensa aperture 50mm untuk pengumpulan cahaya, membuat Anda tetap dapat menggunakan teropong ini bahkan dalam kondisi cahaya rendah, diameter lensa mata 22mm untuk memberikan field of view (FOV) yang lebih luas dan mengurangi kelelahan mata untuk penggunaan dalam waktu lama, serta jarak legaan antara mata dengan lensa okuler berjarak 10mm dan berdiameter 4mm, jarak ini ideal untuk mengurangi ketegangan mata serta cocok digunakan untuk Anda yang berkacamata.
Pembesaran 12x Zoom
Teropong ini dilengkapi dengan fitur 12x zoom yang memungkinkan Anda dapat memperbesar objek atau zoom in hingga 12 kali dari tempat Anda berada, ideal untuk mengamati detail objek berjarak jauh dengan presisi tinggi. Cocok untuk berbagai kegiatan outdoor seperti pengamatan burung, safari, atau menikmati pemandangan alam.
Sistem Prisma Canggih dan Compact
Teropong ini memiliki sistem prisma canggih pada lensanya untuk memberikan pengalaman mengamati yang maksimal. Berbahan prisma lensa optik BAK4, memberikan transmisi cahaya yang lebih baik, mengurangi aberasi kromatik, serta menghasilkan gambar yang lebih tajam dan jelas. Lensa optik ini kemudian dipadukan dengan sistem prisma roof yang menghasilkan body teropong menjadi lebih ramping dan ringan serta lebih tahan air dan debu dibanding prisma porro.
Warna yang Tajam Dan Akurat
Teropong ini dibekali dengan fitur A5 coating 5 lapis yang mampu meminimalisir pantulan cahaya dan meningkatkan transmisi cahaya, dipadukan dengan jenis kaca optik ED glass atau extra low dispersion glass mampu mengurangi pergeseran warna dan menghasilkan reproduksi warna yang akurat, menghasilkan pengalaman mengamati jarak jauh yang minim distorsi dan tajam.
Material Kokoh
Teropong ini didesain dengan konstruksi yang saling terintegrasi satu sama lain dengan bahan metal yang terlapis di seluruh bagian body teropong. Teropong ini juga memiliki tekstur body yang anti slip atau anti licin yang tidak mudah terselip dari tangan Anda. Kombinasi desain, bahan dan tekstur tersebut menjadikan teropong ini stabil pada saat penggunaan, mengurangi getaran untuk hasil pengamatan yang lebih jelas.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
