APEXEL Binoculars Fixed Focus

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Body MaterialSynthectic Rubber
ColorBlack
Dimensions (cm)14.3x12.7x5.7
Exit Pupil Diameter (mm)4
Eye Relief (mm)13.6
Eyepiece Lens Diameter (mm)42
Field of View (°)5.8
Lanyard Length (m)11
Lens CoatingMulti-Coated
Lens MaterialBAK4 Prism
Objective Lens Diameter (mm)42
Optical Zoom60x Magnification
Packaging Dimension (cm)17x9x20
PrismRoof Prism
Storage Bag Strap Length (m)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nikmati pengalaman observasi yang tajam dan imersif dengan teropong binokular APEXEL, pilihan ideal untuk aktivitas outdoor seperti birdwatching, konser, wisata alam, atau menonton pertandingan olahraga. Didesain dengan sistem optik profesional dan pembesaran kuat, teropong ini mampu menampilkan objek jauh dengan detail luar biasa dan kejernihan tinggi. Cocok bagi Anda yang menginginkan performa observasi maksimal dalam ukuran yang ringkas dan nyaman digunakan. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x APEXEL Teropong Binoculars Fixed Focus HD Vision 10x42 - APL-RB10X42A
1 x Kain Lap Microfiber
1 x Tali Gantungan
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Pembesaran 10 Kali dengan Bidang Pandang Luas
APEXEL menghadirkan teropong dengan kemampuan pembesaran hingga 10 kali dan bidang pandang mencapai 1000 M, memungkinkan Anda melihat objek jauh dengan detail yang tajam tanpa distorsi. Baik untuk mengamati burung di hutan, konser, maupun pertandingan olahraga, hasil penglihatan tetap stabil dan jernih.

Field of View Super Luas 101 M
Dengan lebar pandang 101 M pada jarak 1000 M, teropong ini sangat unggul untuk memantau objek bergerak cepat seperti hewan liar atau pemain di lapangan. Bidang pandang yang luas membuat Anda lebih mudah menemukan dan mengikuti target tanpa kehilangan fokus.

Lensa dengan Lapisan FMC dan Prisma BAK4
Menggunakan lapisan optik Fully Multi Coated (FMC) dan prisma BAK4 berkualitas tinggi, teropong ini menghasilkan gambar yang lebih terang, tajam, dan berwarna alami. Teknologi ini meningkatkan transmisi cahaya sekaligus mengurangi pantulan yang mengganggu, menjadikan pengalaman visual lebih realistis bahkan dalam kondisi cahaya redup.

Desain Ergonomis dan Nyaman Digunakan
Dibuat dengan bodi yang ringan dan pegangan anti slip, APEXEL Binocular memberikan kenyamanan maksimal untuk penggunaan jangka panjang. Ideal untuk berbagai aktivitas luar ruangan.

Konstruksi Kokoh dan Serbaguna
Dirancang dengan material berkualitas tinggi yang tahan terhadap penggunaan intensif di lapangan. Cocok untuk kegiatan alam terbuka seperti hiking, hunting, konser, hingga perjalanan wisata.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait