Xiyear Binocular Night Vision Recorder

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Aperture (mm)25 F1.2
Battery Capacity (mAh)2000 (Total 4000 mAh)
Battery Type2x Baterai 102050
Binocular Dimensions (cm)20x13x6.2
ColorBlack
Digital Magnification10x
External Storage (Gb)MicroSD, supports up to 256
Field of View (°)10
Infrared Adjustment7 Levels
Infrared Light (W)3
Infrared Light (nm)850
LCD Screen (inch)2.4 TFT
MaterialPlastik, Silikon, Nilon
Night Vision Range (m)0.5-800
Optical Magnification4x
Packaging Product (cm)25x18x10
Picture Resolution10 MP (4032 x 2520 pixels), 8 MP (3800 x 2160 pixels), 5 MP (3200 x 1800 pixels), 3 MP (2560 x 1440 pixels), VGA (640 x 480 pixels)
Strap (m)1
Targeting SupportRed Target Maker
USB Type-C Cable (m)1
Video ResolutionFHD (1920x1080 pixels @ 30 FPS), HD (1280x720 pixels @ 30 FPS), QHD (2720x1520 pixels @ 30 FPS)
Video Resolution FHD (1920 x 1080 pixels @ 30 FPS), HD (1280 x 720 pixels @ 30 FPS), QHD (2720 x 1520 pixels @ 30 FPS)
Waterproof RatingIP56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Xiyear R6 adalah teropong binokular night vision yang dirancang untuk pengamatan di malam hari maupun kondisi cahaya rendah. Teropong ini mampu mengambil foto dan merekam video hingga resolusi QHD 2720x1520 pixels atau 2.5K, sehingga hasil observasi dapat disimpan dan diputar ulang. Dilengkapi infrared 850nm dengan 7 level, optical zoom 4 kali, serta digital zoom hingga 10 kali, teropong ini cocok untuk kegiatan outdoor, observasi alam, keamanan lingkungan, hingga petualangan malam. Dengan proteksi air IP56, Xiyear R6 siap digunakan di luar ruangan. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x Xiyear Teropong Binocular Night Vision IR Video Recorder 10x Zoom 2.5K - R6
1 x Kabel USB Type C
1 x Card Reader
1 x Tali Strap
1 x Kain Microfiber
1 x Pouch
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Ambil Foto dan Rekam Video Sesuka Hati
Xiyear R6 dapat digunakan layaknya kamera digital untuk mengambil foto maupun merekam video. Mendukung resolusi video hingga QHD 2720x1520 pixels dan Full HD 1920x1080 pixels, sehingga detail objek tetap terlihat jelas. Hasil rekaman dapat disimpan menggunakan MicroSD/TF Card untuk ditinjau kembali kapan saja.

Night Vision hingga 800 M
Teropong ini dilengkapi fitur night vision yang memungkinkan pengamatan objek hingga jarak 800 M dalam kondisi gelap. Sangat membantu untuk observasi malam hari tanpa cahaya alami. Cocok digunakan baik siang maupun malam sesuai kebutuhan.

Pembesaran Optik dan Digital
Memiliki pembesaran optik 4 kali untuk tampilan lebih stabil dan tajam. Selain itu tersedia digital zoom hingga 10 kali untuk memperbesar objek yang lebih jauh. Kombinasi ini memberikan fleksibilitas pengamatan pada berbagai jarak.

Infrared 850nm dengan 7 Level
Menggunakan infrared 850nm dengan 7 tingkat pengaturan untuk meningkatkan visibilitas di kondisi minim cahaya. Level inframerah dapat disesuaikan dengan situasi lingkungan agar hasil tampilan lebih jelas. Fitur ini bekerja optimal saat daya baterai mencukupi.

Proteksi Air IP56
Dibekali sertifikasi IP56, teropong ini tahan terhadap hujan ringan dan cipratan air. Aman digunakan di lingkungan luar ruangan seperti hutan, pegunungan, atau area terbuka lainnya. Memberikan rasa aman saat digunakan dalam berbagai kondisi cuaca.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan