TaffSport Binocular Night Vision Recorder
#Grup produk P114384669
Spesifikasi
| Aperture F1.2 f (mm) | 25 |
|---|---|
| Battery Type | 2 x 18650 Button Top (Batteries Not Included) |
| Color | Black |
| Device Dimensions (mm) | 165x110x60 |
| Digital Zoom | 10 |
| Display Screen (inch) | 3 IPS LCD (480x854 pixels) |
| IR Setting | 7 Levels Of IR Adjusment |
| Image Resolution | 10 MP (4032 x 2520 pixels), 8 MP (3800 x 2160 pixels), 5 MP (3200 x 1800 pixels), 3 MP (2560 x 1441 pixels) |
| Infrared Light (W) | 6 |
| Infrared Light (nm) | 850 |
| Lens FOV (mm) | 25 |
| Lens FOV (°) | 10 |
| Material | Plastic |
| Observation Distance (m) | 800 |
| Optical Zoom | 4x |
| Packaging Dimension (cm) | 0,5 |
| Storage (Gb) | MicroSD Up To 256 |
| USB Type-C Cable Length (m) | 1 |
| Video Resolution | QHD (2720 x 1520 pixels) @ 30 FPS, FHD (1920 x 1080 pixels) @ 30 FPS, HD (1280 x 720 pixels) @ 30 FPS |
| Waterproof Rating | IP56 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
TaffSPORT R12 adalah teropong binokular night vision dengan kemampuan merekam foto dan video resolusi hingga QHD 2720x1520 pixels atau 2.5K, lengkap dengan microphone bawaan. Dirancang untuk pengamatan di malam hari maupun kondisi cahaya rendah dengan jarak observasi hingga 800 M. Dilengkapi infrared 850nm dengan 7 level, optical zoom 4 kali, dan digital zoom 10 kali, teropong ini cocok untuk kegiatan observasi alam, keamanan, petualangan malam, maupun dokumentasi outdoor. Desainnya juga dilengkapi proteksi air IP56 untuk penggunaan luar ruangan. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x TaffSPORT Teropong Binocular Night Vision Recorder 2.5K Zoom with Mic - R12
1 x Tali Strap
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
Keunggulan Produk
🔹 Mampu menghasilkan foto dan video QHD 2.5K dengan suara jelas.
🔹 Tetap jelas melihat objek di malam hari berkat fitur night vision yang mampu menjangkau hingga 800 M.
🔹 Penglihatan semakin jelas dengan cahaya inframerah 850 nm 7 level.
🔹 Hadir dengan zoom optik 4 kali dan digital 10 kali.
🔹 Memiliki proteksi IP56, sehingga terlindung dari hujan ringan dan cipratan air.
1 x TaffSPORT Teropong Binocular Night Vision Recorder 2.5K Zoom with Mic - R12
1 x Tali Strap
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
Keunggulan Produk
🔹 Mampu menghasilkan foto dan video QHD 2.5K dengan suara jelas.
🔹 Tetap jelas melihat objek di malam hari berkat fitur night vision yang mampu menjangkau hingga 800 M.
🔹 Penglihatan semakin jelas dengan cahaya inframerah 850 nm 7 level.
🔹 Hadir dengan zoom optik 4 kali dan digital 10 kali.
🔹 Memiliki proteksi IP56, sehingga terlindung dari hujan ringan dan cipratan air.
Fitur
Ambil Foto dan Rekam Video dengan AudioTaffSPORT R12 memungkinkan Anda merekam foto hingga 10MP dan video QHD 2720x1520 pixels 30 FPS. Dilengkapi microphone internal, sehingga suara dapat terekam dengan jelas saat perekaman video. Hasil foto dan video dapat langsung ditinjau melalui layar IPS bawaan.
Night Vision hingga 800 M
Teropong ini dirancang untuk pengamatan malam hari dengan jarak hingga 800M. Fitur night vision tetap bekerja optimal pada kondisi minim cahaya hingga gelap total. Cocok untuk observasi jarak jauh tanpa perlu pencahayaan eksternal.
Zoom Optik dan Digital
Dibekali optical zoom 4 kali untuk pembesaran stabil tanpa penurunan kualitas. Selain itu tersedia digital zoom hingga 10 kali untuk memperbesar objek lebih jauh. Kombinasi ini memberikan fleksibilitas pengamatan sesuai kebutuhan.
Penanda Target Laser
Teropong ini dilengkapi laser target indicator yang membantu mengunci dan menandai objek pengamatan. Posisi laser sejajar dengan pandangan lensa sehingga target lebih mudah diidentifikasi. Fitur ini sangat membantu saat observasi objek bergerak.
Infrared 850 nm dengan 7 Level
Menggunakan infrared 850 nm berdaya 6 W dengan 7 tingkat pengaturan. Level IR dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan agar hasil tampilan lebih jelas. Semakin tinggi level IR, semakin terang visual pada kondisi gelap.
Proteksi Air IP56
Memiliki sertifikasi IP56, sehingga terlindung dari hujan ringan dan cipratan air. Cocok digunakan untuk aktivitas luar ruangan seperti camping, trekking, atau patroli malam. Memberikan rasa aman saat digunakan di berbagai kondisi cuaca.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
