Arsson Binocular Magnification

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Angle of View (°)7.3
Body MaterialRubber-Coates Aluminum
ColorBlack
Exit Pupil (mm)2.7
Eye Relief (mm)11
Eyepiece Aperture (mm)10
Field of View (m)5000/50000
Material (Lens)Fully Coated Optical Glass
Objective Lens Diameter (mm)25
Optical Zoom300x25
Packaging Dimension (cm)13x7x10
Relative Brightness7.1
Total Dimensions (mm)105x90x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Teropong atau binokular dengan desain yang tangguh ini dapat digunakan di berbagai aktivitas luar ruangan maupun profesional. Binokular ini juga dilengkapi lensa anti refleksi yang mampu memberikan pantulan gambar yang jernih atau bersih. Teropong ini memiliki tali yang bisa digunakan untuk menggantung di leher atau tas.

- Mampu melihat objek jarak jauh dengan lebih jelas dan detail berkat pembesaran hingga 300x25.
- Dibekali lensa anti refleksi yang membantu mengurangi pantulan cahaya.
- Hadir dengan sudut pandang lebar 7.3° untuk penglihatan yang lebih luas.
- Memiliki lensa full coating untuk tampilan yang lebih terang dan tajam.
- Menggunakan bodi aluminium berlapis karet yang kuat namun tetap ringan.

Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x ARSSON Teropong Binocular Magnification 300x25 Night Vision - XB821PP
1 x Kain Microfiber
1 x Kantong Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Pembesaran Teropong
Memiliki fitur pembesaran sampai dengan 300x25 dengan view angle 7.3°. Pembesaran pada teropong ini memungkinkan Anda dapat memfokuskan objek agar lebih jelas terlihat oleh mata.

Lensa Anti Refleksi
Lensa teropong menggunakan lensa anti refleksi sehingga tidak akan menghasilkan refleksi cahaya matahari yang dapat mengganggu penglihatan saat meneropong. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan Anda saat menggunakan binokular.

Bahan Berkualitas
Terbuat dari material yang ringan, namun kuat dan berkualitas sehingga Anda tidak perlu cemas teropong ini rusak ketika dibawa berpetualang. Bagian bodi menggunakan bahan paduan aluminium berlapis karet dengan lensa yang full coating.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan