Orizaplus Bio Fertilizer

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
IngredientBacillus Subtilis 4,7x10^7 cfu/gram, Pseudomonas Fluorescens 2,7 x 10^7 cfu/gram
Size (g)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DOSIS DAN CARA APLIKASI: SASARAN APLIKASI KONSENTRASI & CARA APLIKASI
Pembuatan Larutan ORIZAPLUS: 1 sachet ORIZAPLUS di larutkan dalam 1 liter air, diamkan selama 12-24 jam tanpa dilakukan penutupan dan diencerkan kembali sampai 150 liter air.
A. PERENDAMAN BENIH
Larutkan 0,5 sachet (50 gram) ORIZAPLUS dalam 60 liter air yang digunakan untuk merendam 50 kg benih.
B. PENYEMPROTAN
Semprotkan larutan ORIZAPLUS secara merata pada tanaman padi.
Intervals Aplikasi:
- Persemaian : 10-14 HSS
- Setelah Pindah Tanam : 14-17 dan 26-28 HST
Fitur
OrizaPlus, MICROBIAL FERTILIZER
PUPUK HAYATI MAJEMUK ENDOFIT TEPUNG
- Meningkatkan produksi dan pertumbuhan jumlah akar, jumlah anakan dan jumlah daun.
- Meningkatkan imunitas/preventif tanaman terhadap Kresak, Hawar Daun dan Cekik Leher.
- Mengefektifkan serapan pupuk oleh tanaman dan mengurangi dosis pupuk sampai 30%.
- Mengembalikan tingkat kesuburan dan populasi mikroba tanah.
ORIZAPLUS adalah produk pupuk hayati majemuk dengan kandungan mikroba endofitik terselubungi murni yang cocok untuk tanaman padi. Kandungan dalam ORIZAPLUS merupakan kombinasi lengkap antara mikroba endofitik Penambat Nitrogen, Pelarut Fosfat serta Asam Amino dan Asam Fulvat. Selain untuk meningkatkan pertumbuhan & produksi, aplikasi ORIZAPLUS juga dapat mencegah penyakit Kresak, Hawar Daun dan Cekik Leher. Penggunaan ORIZAPLUS juga dapat mengurangi penggunaan dosis pupuk sintetik sampai 30%. Mikroba pada ORIZAPLUS dalam kondisi dorman dan akan kembali aktif setelah dilakukan perendaman selama 12-24 jam. Penggunaan mikroba dorman ini akan membuat daya simpan produk ORIZAPLUS menjadi lebih lama sampai 5 tahun.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan