Bactoplus Bio Fertilizer

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
IngredientAzospirillum Brasilense 2.9x10^6 cfu/gram, Pseudomonas Fluorescens 2.9x10^6 cfu/gram, Trichoderma Asperellum 2.5x10^7 propagulum/gram
Size (g)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DOSIS DAN CARA APLIKASI: SASARAN APLIKASI KONSENTRASI & CARA APLIKASI
Pembutan Larutan BACTOPLUS : 1 sachet BACTOPLUS dilarutkan dalam 1 liter air, diamkan selama 12-24 jam tanpa dilakukan penutupan dan diencerkan kembali sampai 150 liter.
A. PENYEMPROTAN/ PENGOLAHAN
Larutan BACTOPLUS dikocorkan/disemprotkan ke daerah terbudah disekitar perakaran tanaman dengan dosis 100-200 ml/tanaman.
Awal fase vegetatif, dan fase pembungan dan awal fase pemulihan.
B. PENCAMPURAN DENGAN PUPUK SINTESIS
1 sachet BACTOPLUS dicampurkan dengan 25 kg pupuk sintesis, dalam air bersih merata dahulu.
C. PENCEGAHAN PENYAKIT JAMUR Akar PUTIH (JAP)
Kocorkan larutan BACTOPLUS di sekitar perakaran dengan dosis 100-200 ml/tanaman (untuk menghilangkan).
Interval Aplikasi: Pertama: 2 kali satu minggu dan 1 kali dalam 14 hari untuk menghilangkan.
Fitur
PUPUK HAYATI MAJEMUK ENDOFIT TEPUNG
Meningkatkan produksi buah/lateks serta pertumbuhan akar, batang dan daun tanaman.
Meningkatkan imunitas/preventif terhadap penyakit Jamur Akar Putih (JAP) pada karet, durian, jeruk dan tanaman bercabang tunggangan lainnya.
Mengefektifkan serapan pupuk oleh tanaman dan mengurangi dosis pupuk sampai 30%.
Mengembalikan tingkat kesuburan dan populasi mikroba tanah.
BACTOPLUS merupakan pupuk hayati endofit yang cocok untuk tanaman kakao, kopi, jeruk, karet dan tanaman buah-buahan lainnya. Kandungan bakteri endofit dalam BACTOPLUS yaitu Penambat Nitrogen dan Pelarut Fosfat serta cendawan yaitu Trichoderma, membuat penyerapan pupuk oleh tanaman lebih efektif dan efisien sehingga pertumbuhan dan produksi meningkat. Penggunaan BACTOPLUS dapat mengurangi pemakaian pupuk anorganik hingga 30%. Selain itu, BACTOPLUS meningkatkan imunitas dan memberi tahan lebih terhadap penyakit, seperti Jamur Akar Putih pada tanaman than berakar tunggangan. Trichoderma berfungsi sebagai inti cendawan dan bakteri penyebab penyakit. Selain itu, BACTOPLUS dilengkapi dengan Asam Fulvat dan Asam Amino sebagai unsur hara organik yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman.
Dengan desain teknologi berbasis standar, BACTOPLUS dapat bermanfaat bagi tanaman, BACTOPLUS merupakan solusi tepat dalam pertanian ramah lingkungan dan pertanian organik yang murah dan menguntungkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan