BENZ WERKZ Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Bore x Stroke68 x 54
CC Capacity (cc)196
Gasoline Tank (L)3.6
Maximum Power Output (HP)7
Motor Type4 Stroke
No Load Speed (rpm)3.6
Power Output6.5 HP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan