Sabetzu Brazed Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
Arbor (mm)16
Hole Diameter (mm)20
Size (mm)100 x 1.1 x 10
Suitable ForGranite, Marble, Ceramic, and Glass
TypeWet Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan