Sandvik Triangular positive insert CoroTurn 107 7015

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsH
Base MaterialCBN
CoatingTIN
Cutting Blade Length (mm)1.8
Grade7015
Inscribed Circle Diameter (mm)3.96875
Square Size (mm)0.4
Tip Thickness (mm)1.98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A material with low CBN content that exhibits high machining performance.
For general turning and high-hardness steel processing.
For high speed continuous cutting and light intermittent cutting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan