Sandvik T-Max(R) Q-Cut Grooving Insert

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsPM
Blade Thickness Tolerance (mm)-0.02~0.02
CoatingNon-coated
Cutting Width (mm)3
Number of Cutting Edges1
Tip Thickness (mm)6.787

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan