Sandvik T-Max(R) Q-Cut Cutting Insert

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsPMSK
Blade Thickness Tolerance (mm)0~0.25
CoatingTIALN
Cutting Width (mm)3
Number of Cutting Edges1
Tip Thickness (mm)6.787
Trusco Part No.606-9941

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan