Sandvik T-Max Q-cut profiling tip

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsS
Blade Thickness Tolerance (mm)-0.02~0.02
CoatingTIALN+TIN
Cutting Width (mm)5
Grade1005
Number of Cutting Edges1
Square Size (mm)2.5
Tip Thickness (mm)8.106

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
T-Max Q-Cut tip.
It is a 1 corner specification.
Full R for low feed machining for copying machining
Width: 5.0mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan