Sandvik T-Max Q-Cut Grooving Insert

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsPM
Blade Thickness Tolerance (mm)-0.02~0.02
CoatingTIALN
Cutting Width (mm)6
Grade1125
Number of Cutting Edges1
Tip Thickness (mm)7.916

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For cutting and grooving.
For low feed processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan