Sandvik T-Max P CBN negative insert for turning (620)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsH
Base MaterialCBN
CoatingNon-coated
Grade7135
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Tip Thickness (mm)4.7625

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Precision grade CBN tip.
It is uncoated.
This negative tip is ideal for external diameter machining.
For machining high hardness materials.
For medium to heavy intermittent machining.
For finishing processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan