Sandvik Square negative insert T-Max P 3210

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsK
Base MaterialCarbide
CoatingTiCN+Al2O3+TiN
Cutting Blade Length (mm)23
Grade3210
Inscribed Circle Diameter (mm)25.4
Square Size (mm)2.38125
Tip Thickness (mm)7.9375

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Demonstrates high flank wear resistance.
This material is ideal for both continuous and intermittent cutting.
For general turning cast iron machining.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan