Sandvik Cylindrical Sleeve

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Collet Size (mm)20
Dimension DMM (mm)20
Dimension L2 (mm)50
Dimension L3 (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan