Sandvik Coromant Capto(R) clamping unit with flat cylindrical shank

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Coupling SizeC4
Dimension D1 (mm)51.5
Dimension DMM (mm)40
Dimension H (mm)37
Dimension Th (mm)G1/8
Dimensions l1z (mm)20
Dimensions l21 (mm)8
Dimensions lc (mm)100
Maximum coolant pressure (bar)80
Right or Left HandWithout permission
Trusco Part No.608-9437

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan