Sandvik CoroCut QI profiling tip 1105

Sebelum PPN:
Rp5.899.900 - Rp6.899.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsMSN
Blade Thickness Tolerance (mm)-0.05~0.05
CoatingTIALN
Grade1105
Number of Cutting Edges1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the first recommended tool for internal diameter and end face grooving.
For copying processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan