Sandvik CoroCut QF Face Grooving Insert

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsMP
Blade Thickness Tolerance (mm)-0.05~0.05
CoatingTIALN+TIALN
Cutting Width (mm)4
Grade1145
Number of Cutting Edges1
Tip Thickness (mm)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan