Sandvik 55° diamond negative insert T-Max P 2025

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsM
Base MaterialCarbide
CoatingTICN+AL2O3+TIN
Cutting Blade Length (mm)13.9038
Grade2025
Inscribed Circle Diameter (mm)12.7
Square Size (mm)1.5875
Tip Thickness (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent cutting edge reliability, ideal for interrupted cutting.
For general turning stainless steel machining.
For semi-finishing to rough machining.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan