Sandvik 35° diamond shaped negative insert T-Max P H13A

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp6.899.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsS
Base MaterialCarbide
CoatingNon-coated
GradeH13A
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Tip Thickness (mm)4.7625

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It exhibits excellent abrasion resistance and toughness.
For general turning cast iron and non-ferrous metal machining.
For medium to rough machining of aluminum alloy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan