Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp18.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Certifications | FCC, UL, TUV, KC, RCM, BSMI, VCCI, Morocco, CE, UKCA , CB-Scheme |
|---|---|
| Form Factor | 2.5-Inch |
| Interface | SATA |
| Non-Operating Temperature (°C) | '-55 to 85 |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 70 |
| Sequential Read Performance (Mb/s) | 560 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kehebatan Red Hadir dalam SSD
Tingkatkan kinerja dan responsivitas sistem NAS’ Anda dengan WD Red™ SA500 NAS SATA SSD. Sistem NAS Anda selalu menyala, sehingga sangatlah penting untuk menggunakan drive yang andal. Tidak seperti SSD biasa, WD Red NAS SATA SSD dirancang khusus dan telah diuji dalam penggunaan 24x7.
- Optimalkan NAS Anda
Ketahanan dengan penyimpanan cache file besar yang efisien menjadikan WD Red™ SA500 NAS SATA SSD sangat tepat untuk basis data OLTP, lingkungan multi-pengguna, rendering foto, pengeditan video 4K dan 8K, dan aplikasi berat lainnya.
- Akses file besar dengan cepat
Penyimpanan WD Red™ SA500 NAS SATA SSD dioptimalkan untuk menyimpan cache di sistem NAS agar Anda dapat mengakses konten yang sering digunakan dengan cepat.
- Berikan untuk beban kerja berat Anda
Ketahanan superior WD Red™ SSD’ mampu menangani pemuatan baca dan tulis yang berat yang dituntut dari NAS, yang memberi Anda keandalan yang diperlukan dalam lingkungan 24/7.
- Bekerjalah dengan lebih efisien
Dirancang khusus untuk NAS dengan teknologi 3D NAND dari Western Digital® yang telah terbukti, WD Red™ SSD menghadirkan kinerja SATA maksimum untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas di rumah atau di kantor.
- Gunakanlah untuk aplikasi Anda yang berat
Drive ini mengurangi latensi dan meningkatkan responsivitas untuk basis data OLTP, lingkungan multi-pengguna, rendering foto, pengeditan video 4K dan 8K, serta lainnya.
- Dibuat dengan fleksibilitas
Sesuaikan NAS Anda untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan paling berat dengan kapasitas mulai dari 500GB hingga 4TB.
Tingkatkan kinerja dan responsivitas sistem NAS’ Anda dengan WD Red™ SA500 NAS SATA SSD. Sistem NAS Anda selalu menyala, sehingga sangatlah penting untuk menggunakan drive yang andal. Tidak seperti SSD biasa, WD Red NAS SATA SSD dirancang khusus dan telah diuji dalam penggunaan 24x7.
- Optimalkan NAS Anda
Ketahanan dengan penyimpanan cache file besar yang efisien menjadikan WD Red™ SA500 NAS SATA SSD sangat tepat untuk basis data OLTP, lingkungan multi-pengguna, rendering foto, pengeditan video 4K dan 8K, dan aplikasi berat lainnya.
- Akses file besar dengan cepat
Penyimpanan WD Red™ SA500 NAS SATA SSD dioptimalkan untuk menyimpan cache di sistem NAS agar Anda dapat mengakses konten yang sering digunakan dengan cepat.
- Berikan untuk beban kerja berat Anda
Ketahanan superior WD Red™ SSD’ mampu menangani pemuatan baca dan tulis yang berat yang dituntut dari NAS, yang memberi Anda keandalan yang diperlukan dalam lingkungan 24/7.
- Bekerjalah dengan lebih efisien
Dirancang khusus untuk NAS dengan teknologi 3D NAND dari Western Digital® yang telah terbukti, WD Red™ SSD menghadirkan kinerja SATA maksimum untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas di rumah atau di kantor.
- Gunakanlah untuk aplikasi Anda yang berat
Drive ini mengurangi latensi dan meningkatkan responsivitas untuk basis data OLTP, lingkungan multi-pengguna, rendering foto, pengeditan video 4K dan 8K, serta lainnya.
- Dibuat dengan fleksibilitas
Sesuaikan NAS Anda untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan paling berat dengan kapasitas mulai dari 500GB hingga 4TB.
Fitur
- Penyimpanan yang dioptimalkan untuk menyimpan cache di sistem NAS agar Anda dapat mengakses file yang sering digunakan dengan cepat.
- Ketahanan superior
akan mampu menangani pemuatan baca dan tulis yang berat yang dituntut dari NAS, yang memberi Anda keandalan yang diperlukan dalam lingkungan 24/7.
- Dirancang khusus untuk NAS dengan teknologi 3D NAND dari Western Digital® yang sudah terbukti guna menghadirkan kinerja SATA maksimum baik untuk pengguna rumahan maupun bisnis.
- Mengurangi latensi dan meningkatkan responsivitas untuk basis data OLTP, lingkungan multi-pengguna, rendering foto, pengeditan video 4K dan 8K, serta lainnya.
- Kapasitas mulai dari 500GB hingga 4TB memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan NAS Anda guna memenuhi kebutuhan penyimpanan yang paling berat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2wP114366104-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
