Sandisk WD Black SN7100 NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 (SSD Internal)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)80x22x1.14
Form FactorM.2 2280
InterfacePCIe Gen 4.0
Non-Operating Temperature (°C)'-40 to 85
Operating Temperature (°C)0 to 85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Diciptakan untuk gaming yang lebih baik, bagaimanapun cara Anda bermain game.
Bersiaplah bermain game dengan lebih cepat menggunakan WD_BLACK SN7100 NVMe™ SSD, yang memiliki kecepatan baca hingga 7.250 MB/s2 dan kecepatan tulis 6.900 MB/s2 (model 1-2 TB1), yang memberikan peningkatan kinerja hingga 35% dibandingkan3 SSD generasi sebelumnya. Dirancang dengan mempertimbangkan laptop dan perangkat genggam gaming, singkirkan waktu loading dan taklukkan sesi bermain game paling berat dengan peningkatan efisiensi daya3 pada kecepatan maksimum. Simpan lebih banyak game dan masih ada ruang untuk pembaruan akan datang dan DLC, dengan kapasitas hingga 4 TB.1 Tingkatkan sekarang dan pastikan Anda siap dengan beratnya aplikasi AI dan game generasi berikutnya.
- SSD gaming beroktan tinggi yang tangguh
Nikmati peningkatan mendebarkan yang dapat Anda lihat dan rasakan dengan kecepatan baca tak tertandingi hingga 7.250 MB/s2 dan kecepatan tulis 6.900 MB/s2 (model 1-2 TB1). WD_BLACK SN7100 NVMe™ SSD memiliki kinerja hingga 35% lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya,4 yang membantu Anda memanfaatkan aplikasi AI dan menghadapi gelombang game mutakhir berikutnya.
- Diciptakan dengan teknologi unggul dan terkemuka
Dilengkapi dengan antarmuka PCIe® Gen4 yang didukung oleh TLC 3D NAND generasi berikutnya dari Sandisk, WD_BLACK SN7100 NVMe™ SSD dirancang untuk menghadirkan kecepatan dan efisiensi daya yang dibutuhkan gamer serius dengan mobilitas tinggi.
- Lebih banyak ruang untuk game favorit dan judul baru
Tersedia dalam beberapa kapasitas hingga 4 TB,1 WD_BLACK SN7100 NVMe™ SSD memberikan penyimpanan besar untuk game terbaru Anda dengan masih ada ruang tersisa untuk pembaruan mendatang dan konten yang dapat diunduh.
- Taklukkan checkpoint sebelum baterai Anda habis
Diciptakan dengan mempertimbangkan perangkat gaming genggam dan laptop, drive dengan lebih sedikit DRAM ini menawarkan efisiensi daya hingga 100% lebih baik pada kecepatan maksimum dibanding generasi sebelumnya.4
- Lakukan lebih banyak hal dengan SANDISK Dashboard
SANDISK Dashboard yang dapat diunduh (khusus Windows®) memantau kesehatan drive, kinerja, pembaruan firmware, dan mengaktifkan Game Mode untuk mengoptimalkan pengalaman bermain game Anda.
- Ketahanan untuk beban kerja intensif
Perkuat konten Anda dengan ketahanan hingga 2.400 TBW3 (model 4 TB) untuk streaming gameplay, perekaman main game cepat, atau bahkan menggunakan mesin game terbaru untuk kreasi Anda sendiri.
Fitur
- Nikmati kecepatan baca/tulis yang sangat tinggi untuk game beroktan tinggi, dengan kinerja hingga 35% lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya.
- Dirancang untuk gamer serius dengan mobilitas tinggi, dibekali antarmuka PCIe® Gen4 dan TLC 3D NAND generasi terbaru dari Sandisk.
- Dapatkan lebih banyak ruang untuk game favorit Anda dan judul terbaru dengan beberapa kapasitas sehingga Anda dapat meningkatkan perlengkapan dengan penyimpanan melimpah.
- Compatibility:
Windows® 10+

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan