Spesifikasi
| Connector | USB-C |
|---|---|
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 16x45.8x11.8 |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 |
| Sequential Read Performance (Mb/s) | 400 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ruang untuk menjelajahi semua ide kreatif Anda.
Bangkitkan inspirasi Anda dengan Flash Drive SanDisk Creator USB-C™, yang dirancang bagi kreator konten yang membutuhkan kinerja dan ketahanan di rumah, di studio, dan di mana saja. Dengan konektor serbaguna USB Type-C™, kompatibilitas dengan perangkat terbaru menjadi terjamin – komputer, tablet, dan smartphone. Pasangkan dengan aplikasi SanDisk dan nikmati fitur canggih seperti pencadangan otomatis dan manajemen file. Dengan kapasitas penyimpanan hingga 1TB, Flash Drive SanDisk Creator USB-C™ ideal untuk proyek yang didukung AI, sehingga menyediakan penyimpanan memadai untuk pembuatan konten tanpa stress. Selain itu, nikmati keanggotaan tiga bulan Adobe Lightroom dalam paket pembelian untuk meningkatkan kreativitas Anda.
- Untuk kreator dengan visi
SanDisk Creator Series membantu Anda meningkatkan ide kreatif dengan koleksi produk yang menyempurnakan setiap tahap alur kerja Anda.
- Imajinasi tanpa batas
Dengan penyimpanan hingga 1TB, Anda bebas berkreasi tanpa batasan. Entah sedang bepergian, di rumah, atau di studio, Anda akan memiliki ruang yang diperlukan untuk mewujudkan ide terbaik Anda.
- Berkolaborasi secara kreatif
Berkreasi secara mudah dengan kreator konten lain dengan mentransfer file antara perangkat USB Type-C™. Atau pindahkan file dari ponsel ke laptop, sehingga Anda dapat mengedit konten yang panjang dengan sempurna.
- Imbangi inspirasi Anda
Ide Anda tidak dapat menunggu, begitu juga dengan para pengikut. Dengan kecepatan hingga 400MB/s, Anda dapat berpindah dari konsep menuju pengembangan dengan cepat, tanpa kehilangan satu langkah pun.
- Tampilan premium agar sesuai dengan ponsel Anda
Drive Anda dirancang khusus dengan tampilan menawan dan cerah yang berpadu sempurna dengan gaya hidup Anda.
- Peralatan kreatif profesional dalam genggaman Anda
Tingkatkan konten Anda ke level lebih tinggi dengan akses tiga bulan Adobe Lightroom dalam paket pembelian.
- In the box:
Flash Drive SanDisk Creator USB-C
Sisipan promosi Adobe
Bangkitkan inspirasi Anda dengan Flash Drive SanDisk Creator USB-C™, yang dirancang bagi kreator konten yang membutuhkan kinerja dan ketahanan di rumah, di studio, dan di mana saja. Dengan konektor serbaguna USB Type-C™, kompatibilitas dengan perangkat terbaru menjadi terjamin – komputer, tablet, dan smartphone. Pasangkan dengan aplikasi SanDisk dan nikmati fitur canggih seperti pencadangan otomatis dan manajemen file. Dengan kapasitas penyimpanan hingga 1TB, Flash Drive SanDisk Creator USB-C™ ideal untuk proyek yang didukung AI, sehingga menyediakan penyimpanan memadai untuk pembuatan konten tanpa stress. Selain itu, nikmati keanggotaan tiga bulan Adobe Lightroom dalam paket pembelian untuk meningkatkan kreativitas Anda.
- Untuk kreator dengan visi
SanDisk Creator Series membantu Anda meningkatkan ide kreatif dengan koleksi produk yang menyempurnakan setiap tahap alur kerja Anda.
- Imajinasi tanpa batas
Dengan penyimpanan hingga 1TB, Anda bebas berkreasi tanpa batasan. Entah sedang bepergian, di rumah, atau di studio, Anda akan memiliki ruang yang diperlukan untuk mewujudkan ide terbaik Anda.
- Berkolaborasi secara kreatif
Berkreasi secara mudah dengan kreator konten lain dengan mentransfer file antara perangkat USB Type-C™. Atau pindahkan file dari ponsel ke laptop, sehingga Anda dapat mengedit konten yang panjang dengan sempurna.
- Imbangi inspirasi Anda
Ide Anda tidak dapat menunggu, begitu juga dengan para pengikut. Dengan kecepatan hingga 400MB/s, Anda dapat berpindah dari konsep menuju pengembangan dengan cepat, tanpa kehilangan satu langkah pun.
- Tampilan premium agar sesuai dengan ponsel Anda
Drive Anda dirancang khusus dengan tampilan menawan dan cerah yang berpadu sempurna dengan gaya hidup Anda.
- Peralatan kreatif profesional dalam genggaman Anda
Tingkatkan konten Anda ke level lebih tinggi dengan akses tiga bulan Adobe Lightroom dalam paket pembelian.
- In the box:
Flash Drive SanDisk Creator USB-C
Sisipan promosi Adobe
Fitur
- Perkuat ide kreatif Anda dengan flash drive USB ini dari SanDisk Creator Series, koleksi produk yang menyempurnakan setiap tahap alur kerja Anda.- Berkreasi secara mudah dengan kreator konten lain dengan mentransfer file antara perangkat USB Type-C™.
- Dengan kecepatan hingga 400MB/s, Anda dapat berpindah dari konsep menuju pengembangan dengan cepat.
- Compatibility:
Android OS 8+
Windows® 10+
macOS 12+ (Monterey dan di atasnya)
iOS 13+
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
