Sandisk Creator Desk Drive SSD (Solid State Drive)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp54.999.900
Spesifikasi
ConnectorUSB-C; Power Supply
Dimensions (LxWxH) (mm)99.1x99.1x40.2
InterfaceUSB 3.2 Gen 2
Sequential Read Performance (Mb/s)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tangani keruwetan konten dengan pusat penyimpanan berkapasitas besar ini.
Percepat alur kerja Anda dengan SanDisk Creator Desk Drive, SSD desktop yang dirancang untuk menjadi pusat penyimpanan ringkas untuk konten kreatif Anda. Tersedia dalam kapasitas hingga 8 TB1, SanDisk Creator Desk Drive menghadirkan kecepatan baca hingga 4x lebih cepat dibandingkan hard disk desktop,4 yang cukup cepat untuk mengedit dan mentransfer proyek besar dengan mudah. Untuk alur kerja yang ditingkatkan AI, drive ini dapat menampung konten dalam jumlah besar yang banyak dihasilkan dewasa ini. Akhirnya, untuk makin memberdayakan alur kerja Anda, nikmati langganan satu bulan Adobe Creative Cloud, gratis dari kami.3
- Untuk kreator dengan visi
SanDisk Creator Series membantu Anda meningkatkan ide kreatif dengan koleksi produk yang menyempurnakan setiap tahap alur kerja Anda.
- Ruang untuk berkreasi
Dengan penyimpanan hingga 8 TB1, cadangkan proyek besar, arsipkan aset, dan bahkan membantu amankan konten hasil AI Anda untuk memungkinkan akses ketika tiba saatnya mengedit dan memublikasikan.
- Ukuran kecil, kecepatan luar biasa
Maksimalkan ruang meja Anda dengan faktor bentuk ringkas, sembari mengakses konten hingga 4x lebih cepat dibandingkan HDD desktop4 dengan kecepatan baca hingga 1000MB/dtk.2
- Siap mencadangkan konten Anda
Mulai gunakan dengan mudah di Windows® atau Mac setelah dikeluarkan dari kemasan dengan format exFAT. Drive Anda dapat digunakan sempurna dengan Apple Time Machine, atau Anda dapat menggunakan perangkat lunak Acronis® True Image™5 yang dapat diunduh dan mengatur sistem secara otomatis untuk mencadangkan file yang paling penting.​
- Berikan warna pada meja kerja Anda
Desain gradasi warna biru yang eksklusif dari SanDisk Creator Desk Drive menambahkan percikan warna ke ruang kerja Anda.​
- Termasuk langganan satu bulan Adobe Creative Cloud
Untuk memberdayakan kreator konten seperti Anda agar tetap berkreasi, SanDisk memberi Anda hadiah langganan satu bulan Adobe Creative Cloud.
- In the box:
SanDisk Creator Desk Drive Front
SanDisk Creator Desk Drive
Kabel USB Type-C™
Kabel USB Type-C™ ke USB Type-A
Adaptor daya AC
Sisipan promosi Adobe
Fitur
- Perkuat ide kreatif Anda dengan SSD eksternal ini dari SanDisk Creator Series, koleksi produk yang menyempurnakan setiap tahap alur kerja Anda.
- Dengan penyimpanan besar dan melimpah, cadangkan proyek besar dan amankan konten hasil AI sehingga Anda memiliki akses dengan mudah.
- Maksimalkan ruang meja Anda sembari mengakses konten dengan kecepatan baca hingga 4x lebih cepat dibandingkan HDD desktop—dalam satu perangkat ringkas.
- Compatibility:
Windows® 10+
macOS 14+
Diformat exFAT untuk kompatibilitas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan