FKD (Fukuda Seiko) Taper blade end mill 4 blades (short blade) 4TES

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)50
Larger Diameter (mm)42.79
MaterialHSS-Co(SKH56)
Number of Tips4
Overall Length (mm)150
Shank Diameter (mm)42
Smaller Diameter (mm)16
Trusco Part No.810-1393

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan