FKD (Fukuda Seiko) Taper blade end mill 2-flute 2TE

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)100
Larger Diameter (mm)31.98
MaterialHSS-Co(SKH56)
Number of Tips2
Overall Length (mm)200
Shank Diameter (mm)32
Smaller Diameter (mm)25
Trusco Part No.810-0318

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan