FKD (Fukuda Seiko) Long shank end mill, 2-flute

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)28
Blade Length (mm)85
MaterialHSS-Co(SKH56)
Number of Tips2
Overall Length (mm)250
Shank Diameter (mm)25
Trusco Part No.810-1838

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan