FKD (Fukuda Seiko) Double angle cutter WAC

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp43.999.900
Spesifikasi
Angle Tolerance±15′
Blade Thickness Tolerance (mm)±0.2
Hole Diameter d (mm)25.4
MaterialSKH51
Outer Diameter Tolerance0~+1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An angle milling cutter with cutting edges of equal angle on both sides.
Feature
An angle milling cutter with cutting edges of equal angle on both sides.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan