Sumitomo Electric Hard Metal SEC-Grooving Insert

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
CoatingAC530U
Corner Radius (mm)0.1
Cutting edge shapeHoning
Inscribed circle IC(mm)12.7
Insert Thickness (mm)4.76
Suitable HolderGWC type/GWCS type/GWCI type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For square grooves.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan