Sumitomo Electric Hard Metal JIS Type Carbide Tool (Pahat Bubut Karbida)

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
Compatible Insert08-04
Dimension A (mm)5
Dimension B (mm)15
Dimension C (mm)5
Dimension H1 (mm)25
Dimension L1 (mm)160
Dimension ar (mm)25
Dimensions b (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
JIS type carbide tool.
For grooving and cutting
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan