Sumitomo Electric Hard Metal Eccentric shaft

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)2.5
Dimension D (mm)3.4
Dimension D1 (mm)4.1
Dimension D2 (mm)5.5
Dimension L (mm)17
Dimensions l (mm)3.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For SEC-boring bars.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan