Sumitomo Electric Hard Metal Alnex ANX type clamp screw

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)0.5
Dimension B (mm)10IP
Dimension H (mm)2.4
Dimension L (mm)7.5
Dimensions l (mm)Fully threaded
NameTorx Plus cap screws with holes
Recommended Tightening Torque (N m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It's a cap screw.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan