Pundipack Honeycomb Paper Wrap
#Grup produk P114359690
Spesifikasi
| Color | Natural Color |
|---|---|
| Length (m) | 100 |
| Material | Craft Paper |
| Paper Weight (gsm) | 80 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kertas pembungkus honeycomb adalah solusi inovatif yang terbuat dari kertas daur ulang, dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kemasan yang ramah lingkungan. Dengan sifat bio-degradable, produk ini menjadi alternatif yang ideal untuk menggantikan bubble wrap konvensional.
Kertas ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung barang, tetapi juga memberikan sentuhan estetika yang elegan pada kemasan, menjadikannya pilihan yang tepat untuk produk-produk premium. Terbuat dari kertas kraft dengan ketebalan 80 gsm, kertas honeycomb ini hadir dalam warna alami yang menawan.
Dengan panjang 100 meter dan lebar 30 cm, kertas ini sangat praktis dan efisien untuk digunakan. Salah satu keunggulan utama dari kertas ini adalah kemampuannya untuk mengembang saat ditarik, menciptakan struktur honeycomb yang memberikan perlindungan ekstra.
Sehingga, Anda tidak perlu repot-repot menggunting honeycomb core ini, cukup merobeknya saja, sehingga proses pengemasan menjadi lebih cepat dan mudah. Karenanya, manfaat dari penggunaan kertas pembungkus honeycomb sangat beragam.
Selain memberikan kesan mewah pada produk, kertas ini juga menawarkan durabilitas tinggi yang melindungi barang-barang berharga Anda, termasuk barang-barang keramik yang rentan. Dengan sifat 100% berkelanjutan dan ramah lingkungan, kertas ini tidak hanya aman bagi lingkungan, tetapi juga dapat didaur ulang sepenuhnya.
Kertas ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung barang, tetapi juga memberikan sentuhan estetika yang elegan pada kemasan, menjadikannya pilihan yang tepat untuk produk-produk premium. Terbuat dari kertas kraft dengan ketebalan 80 gsm, kertas honeycomb ini hadir dalam warna alami yang menawan.
Dengan panjang 100 meter dan lebar 30 cm, kertas ini sangat praktis dan efisien untuk digunakan. Salah satu keunggulan utama dari kertas ini adalah kemampuannya untuk mengembang saat ditarik, menciptakan struktur honeycomb yang memberikan perlindungan ekstra.
Sehingga, Anda tidak perlu repot-repot menggunting honeycomb core ini, cukup merobeknya saja, sehingga proses pengemasan menjadi lebih cepat dan mudah. Karenanya, manfaat dari penggunaan kertas pembungkus honeycomb sangat beragam.
Selain memberikan kesan mewah pada produk, kertas ini juga menawarkan durabilitas tinggi yang melindungi barang-barang berharga Anda, termasuk barang-barang keramik yang rentan. Dengan sifat 100% berkelanjutan dan ramah lingkungan, kertas ini tidak hanya aman bagi lingkungan, tetapi juga dapat didaur ulang sepenuhnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
