Lenovo Notebook Victus Gaming (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
AudioAudio Chip High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec Speakers Stereo speakers, 1.5W x2
Battery (Wh)47
CameraHD 720p with Privacy Shutter
ConnectivityWLAN + Bluetooth[2] Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 WWAN Non-WWAN
Dimensions (WxDxH) (mm)324.2x215.2x17.9
Display (inch)14 FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC No Touchscreen
GraphicsIntegrated Intel UHD Graphics
KeyboardNon-backlit, English
Memory (GB)16 SO-DIMM DDR5-5200
Operating SystemWindows 11 Pro, English (US) / English (UK)
Power Adapater (W)65 Round Tip (3-pin)
ProcessorIntel Core i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.9GHz, E-core 1.8 / 3.6GHz, 24MB
Storage (Gb)512 SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan