BOSCH Mesin Potong Ranting Unviersal

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Blade Gap (mm)26
Blade Length (cm)50
Motor Power (W)480
No. Load Stroke Rate (spm)3400
Tool Dimensions (mm)1042x241x210 (LxWxH)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bosch UniversalHedgeCut 50 adalah mesin pemotong dahan tanaman yang dirancang untuk memangkas pagar berukuran sedang dengan mudah. Ditenagai oleh motor 480 W yang efisien, alat ini menawarkan kinerja pemotongan yang mengesankan. Bilah sepanjang 50 cm dengan jarak gigi 26 mm memungkinkan pekerjaan pemangkasan yang berat dilakukan dengan presisi. Teknologi ProSilence mengurangi kebisingan hingga 80%, menghasilkan level suara hanya 91 dB(A), sehingga pemangkasan menjadi lebih nyaman.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan