Kondisi Barang:
Spesifikasi
| Diameter (mm) | 105 |
|---|---|
| Hole Diameter (mm) | 16 |
| Specification | SA 60 T BF |
| Thickness (mm) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PRO Stainless Steel and Metal untuk Kecepatan dalam Pemotongan Baja Tahan Karat dan Logam
Batu Gerinda Potong Berpengikat PRO Stainless Steel and Metal adalah pilihan tepat untuk pekerja logam yang membutuhkan batu gerinda potong tahan lama dengan angle grinder kecil mereka.
Batu Gerinda Potong Berpengikat PRO Stainless Steel and Metal adalah batu gerinda tahan lama dan andal yang dapat Anda gunakan untuk memotong baja tahan karat dan logam dengan angle grinder kecil Anda. Batu gerinda ini menggunakan butiran abrasif premium untuk kekuatan. Kami memperkuatnya dengan jaring serat kaca untuk memastikan performa yang lebih aman. Ditambah lagi, kami membuatnya tanpa besi. Artinya, Anda tidak perlu mengkhawatirkan adanya karat pada benda kerja Anda, jika Anda memotong baja tahan karat saja.
Batu Gerinda Potong Berpengikat PRO Stainless Steel and Metal adalah pilihan tepat untuk pekerja logam yang membutuhkan batu gerinda potong tahan lama dengan angle grinder kecil mereka.
Batu Gerinda Potong Berpengikat PRO Stainless Steel and Metal adalah batu gerinda tahan lama dan andal yang dapat Anda gunakan untuk memotong baja tahan karat dan logam dengan angle grinder kecil Anda. Batu gerinda ini menggunakan butiran abrasif premium untuk kekuatan. Kami memperkuatnya dengan jaring serat kaca untuk memastikan performa yang lebih aman. Ditambah lagi, kami membuatnya tanpa besi. Artinya, Anda tidak perlu mengkhawatirkan adanya karat pada benda kerja Anda, jika Anda memotong baja tahan karat saja.
Fitur
- Kecepatan dalam pemotongan baja tahan karat dan logam- Butiran aluminium oksida yang tangguh untuk performa yang tahan lama
- Matriks resin untuk kekuatan dan ketahanan terhadap panas
- Dengan lubang 16 mm untuk angle grinder mur pengunci standar
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/q2P114358938-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
