BOSCH Pro Router Bit Straight Set (Mata Router)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Diameter (D) (inch)1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 / 5/8 / 3/4
Router Bit TypeMata lurus 2 pemotong / Mata lurus 2 pemotong / Mata lurus 2 pemotong / Mata lurus 3 pemotong / Mata lurus 3 pemotong / Mata lurus 3 pemotong
Shank (inch)1/4
Shank (mm)6.35
Total length (G) (inch)2 1/8 / 1 31/32 / 2 11/64 / 2 23/64 / 2 23/64 / 2 23/64
Working Length (G) (inch)25/32 / 25/32 / 1 / 1 3/16 / 1 3/16 / 1 3/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set Mata Router PRO untuk Presisi dalam pemotongan alur, slot, dan sponing pada kayu

Saat Anda perlu memotong alur dan slot, dan menggunakan router, memiliki set mata router yang tajam dan tahan lama sangat penting untuk menyelesaikan pekerjaan. Kami membuat Set Mata Router PRO Lurus untuk pembuat lemari, pekerja kayu, tukang kayu, dan tenaga profesional lain yang bekerja dengan router untuk membantu mereka mendapatkan potongan presisi dan bersih pada kayu lunak, kayu keras, dan komposit kayu – berulang kali.
Mata router yang disertakan dalam Set Mata Router PRO Lurus, 6 buah, memiliki cutter yang terbuat dari karbida berkualitas tinggi yang dipatri ke bodi baja untuk kekuatan, daya tahan, dan presisi. Mata router memiliki tanda laser yang tahan aus dengan informasi keselamatan dan detail teknis untuk memastikan Anda dapat segera menemukannya dengan mudah. Mata router dengan ujung mata potong 30 mm yang diperpanjang memungkinkan Anda memotong alur yang sangat dalam. Set ini tersedia dalam kotak plastik kuat yang dirancang untuk membantu Anda mengambil mata alat dengan lebih mudah dan aman.
Fitur
- Pemotongan presisi alur, slot, dan sponing pada kayu
- Cutter karbida berkualitas tinggi untuk menghasilkan potongan bersih dan presisi
- Penandaan laser dengan detail teknis dan indikator kedalaman penyisipan minimum untuk pemasangan mata router yang lebih mudah
- Geometri ujung mata potong yang ditingkatkan mencegah sentakan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan