Kondisi Barang:
Spesifikasi
| Shank (inch) | 1/4 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Set Mata Router PRO untuk routing presisi pada kayu
Saat Anda mengerjakan routing setiap hari, set lengkap mata router yang tajam dan tahan lama sangat penting untuk menyelesaikan pekerjaan. Set Mata Router PRO Campuran, 30 buah, berisi mata router untuk berbagai aplikasi pembuatan alur, perataan, pembuatan alur, dan penyambungan. Kami membuatnya untuk pembuat lemari, pekerja kayu, tukang kayu, dan semua tenaga profesional yang bekerja dengan router yang ingin mendapatkan potongan presisi dan bersih pada kayu lunak, kayu keras, dan komposit kayu dengan mudah – berulang kali.
Mata router yang disertakan dalam Set Mata Router PRO Campuran, 30 buah, memiliki cutter yang terbuat dari karbida berkualitas tinggi yang dipatri ke bodi baja untuk kekuatan, daya tahan, dan presisi. Mata router lurus memiliki cutter tambahan di ujungnya untuk potongan benam yang mulus. Mata router dengan ujung mata potong 30 mm yang diperpanjang memungkinkan Anda memotong alur yang sangat dalam. Semua mata router memiliki tanda laser dengan informasi keselamatan dan detail teknis untuk memastikan Anda dapat mudah menemukannya dengan mudah setiap kali Anda memerlukannya. Set ini tersedia dalam kotak plastik kuat yang dirancang untuk membantu Anda mengambil mata alat dengan lebih mudah dan aman. Set ini berisi kunci heksagonal dan 3 bearing – jika Anda perlu mengganti bearing yang aus.
Diameter (D) (inch):5/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 / 5/8 / 3/4 / 3/4 / 1 / 1 1/8 / 1 1/4 / 1 1/2 / 1/2 / 1/2 / 5/8 / 5/16 / 1 1/4 / 1 1/4 / 1 3/8 / 1 / 5/8 / 5/8 / 9/16 / 1 1/16 / 1/2 / 3/4 / 7/8 / 1 1/8 / 1 1/4 / 1/2
Working Length (G) (inch):19/32 / 25/32 / 25/32 / 1 / 1 3/16 / 1 3/16 / 1 3/16 / 3/8 / 1/2 / 9/16 / 5/8 / 3/4 / 1 / 1/2 / 1 / 3/4 / 5/32 / 1/2 / 5/8 / 1/2 / 11/16 / 5/8 / 1/2 / 1/2 / 3/8 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 9/16 / 1/2
Router Bit Type:Mata lurus 1 pemotong / Mata lurus 2 pemotong / Mata lurus 2 pemotong / Mata lurus 2 pemotong / Mata lurus 3 pemotong / Mata lurus 3 pemotong / Mata lurus 3 pemotong / Mata rounding over / Mata rounding over / Mata rounding over / Mata rounding over / Mata rounding over / Mata flush trim / Mata flush trim / Mata pola rata / Mata panel pilot / Slotting cutter / Mata rebating / Mata chamfer / Mata chamfer / Mata alur V / Mata alur V / Mata dovetail / Mata roman ogee / Mata core box / Mata core box / Mata cove / Mata cove / Mata classical moulding / Mata mortis engsel
Total Length (G) (inch):1 31/32 / 2 1/8 / 1 31/32 / 2 11/64 / 2 23/64 / 2 23/64 / 2 23/64 / 2 1/64 / 2 11/64 / 2 11/64 / 2 9/32 / 2 23/64 / 2 9/16 / 2 3/64 / 2 9/16 / 2 23/64 / 1 31/32 / 2 1/8 / 2 13/64 / 2 1/8 / 1 31/32 / 1 57/64 / 1 59/64 / 2 3/64 / 1 11/16 / 1 49/64 / 2 1/8 / 2 1/8 / 2 1/8 / 1 21/32
Radius (R1) (inch):- / - / - / - / - / - / - / 1/8 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 5/32 / 1/4 / 3/8 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / -
Angle:- / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 45 / 25 / 60 / 90 / 12 / - / - / - / - / - / - / -
Saat Anda mengerjakan routing setiap hari, set lengkap mata router yang tajam dan tahan lama sangat penting untuk menyelesaikan pekerjaan. Set Mata Router PRO Campuran, 30 buah, berisi mata router untuk berbagai aplikasi pembuatan alur, perataan, pembuatan alur, dan penyambungan. Kami membuatnya untuk pembuat lemari, pekerja kayu, tukang kayu, dan semua tenaga profesional yang bekerja dengan router yang ingin mendapatkan potongan presisi dan bersih pada kayu lunak, kayu keras, dan komposit kayu dengan mudah – berulang kali.
Mata router yang disertakan dalam Set Mata Router PRO Campuran, 30 buah, memiliki cutter yang terbuat dari karbida berkualitas tinggi yang dipatri ke bodi baja untuk kekuatan, daya tahan, dan presisi. Mata router lurus memiliki cutter tambahan di ujungnya untuk potongan benam yang mulus. Mata router dengan ujung mata potong 30 mm yang diperpanjang memungkinkan Anda memotong alur yang sangat dalam. Semua mata router memiliki tanda laser dengan informasi keselamatan dan detail teknis untuk memastikan Anda dapat mudah menemukannya dengan mudah setiap kali Anda memerlukannya. Set ini tersedia dalam kotak plastik kuat yang dirancang untuk membantu Anda mengambil mata alat dengan lebih mudah dan aman. Set ini berisi kunci heksagonal dan 3 bearing – jika Anda perlu mengganti bearing yang aus.
Diameter (D) (inch):5/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 / 5/8 / 3/4 / 3/4 / 1 / 1 1/8 / 1 1/4 / 1 1/2 / 1/2 / 1/2 / 5/8 / 5/16 / 1 1/4 / 1 1/4 / 1 3/8 / 1 / 5/8 / 5/8 / 9/16 / 1 1/16 / 1/2 / 3/4 / 7/8 / 1 1/8 / 1 1/4 / 1/2
Working Length (G) (inch):19/32 / 25/32 / 25/32 / 1 / 1 3/16 / 1 3/16 / 1 3/16 / 3/8 / 1/2 / 9/16 / 5/8 / 3/4 / 1 / 1/2 / 1 / 3/4 / 5/32 / 1/2 / 5/8 / 1/2 / 11/16 / 5/8 / 1/2 / 1/2 / 3/8 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 9/16 / 1/2
Router Bit Type:Mata lurus 1 pemotong / Mata lurus 2 pemotong / Mata lurus 2 pemotong / Mata lurus 2 pemotong / Mata lurus 3 pemotong / Mata lurus 3 pemotong / Mata lurus 3 pemotong / Mata rounding over / Mata rounding over / Mata rounding over / Mata rounding over / Mata rounding over / Mata flush trim / Mata flush trim / Mata pola rata / Mata panel pilot / Slotting cutter / Mata rebating / Mata chamfer / Mata chamfer / Mata alur V / Mata alur V / Mata dovetail / Mata roman ogee / Mata core box / Mata core box / Mata cove / Mata cove / Mata classical moulding / Mata mortis engsel
Total Length (G) (inch):1 31/32 / 2 1/8 / 1 31/32 / 2 11/64 / 2 23/64 / 2 23/64 / 2 23/64 / 2 1/64 / 2 11/64 / 2 11/64 / 2 9/32 / 2 23/64 / 2 9/16 / 2 3/64 / 2 9/16 / 2 23/64 / 1 31/32 / 2 1/8 / 2 13/64 / 2 1/8 / 1 31/32 / 1 57/64 / 1 59/64 / 2 3/64 / 1 11/16 / 1 49/64 / 2 1/8 / 2 1/8 / 2 1/8 / 1 21/32
Radius (R1) (inch):- / - / - / - / - / - / - / 1/8 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 5/32 / 1/4 / 3/8 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / -
Angle:- / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 45 / 25 / 60 / 90 / 12 / - / - / - / - / - / - / -
Fitur
- Routing presisi pada kayu- Cutter karbida berkualitas tinggi untuk menghasilkan potongan bersih dan presisi
- Penandaan laser dengan detail teknis dan indikator kedalaman penyisipan minimum untuk pemasangan mata router yang lebih mudah
- Geometri ujung mata potong yang ditingkatkan mencegah sentakan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
