BOSCH Cutter Blades Pro (Isi Cutter)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)2.5
Compatible WithGRA 18V2-46
Cutting Diameter (cm)460
Packaging Dimensions (mm)90x540x40 (WxLxH)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Sharp blade for clean cut
- Long life due to durable hardened steel
- Fits the GRA 18V2-46 metal deck lawn mower

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan