BOSCH Pro Multi Material Diamond Cutting Disc (Mata Gerinda Potong Keramik)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp319.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)22.23
Segment Height (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PRO Multi Material untuk Masa Pakai Lama dalam Pemotongan Berbagai Bahan Konstruksi

Batu gerinda potong intan serbaguna sangat diperlukan bagi para tenaga profesional di lokasi konstruksi. Kami membuat Batu Gerinda Potong Intan PRO Multi Material cukup kuat untuk menangani material apa pun yang perlu Anda potong.
Fitur desain canggih memastikan PRO Multi Material tahan lebih lama daripada batu gerinda potong intan standar. Segmen gesekan rendah meminimalkan keausan pada sisi batu gerinda dan mengekstrak debu dengan cepat dari area pemotongan, sehingga memastikan performa tahan lama.
Fitur
- Masa Pakai Lama dalam pemotongan berbagai bahan konstruksi
- Segmen gesekan rendah dirancang untuk meminimalkan keausan di bagian samping.
- Dengan lubang 22,23 mm untuk angle grinder mur pengunci standar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan