BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Bevel Adjustments47°L / 47°R
Blade Bore Diameter (mm)25.4
Cutting Capacity (mm)105x340 (0°); 105x245 (Miter 45°); 340 (45° tilt)
Dimensions (mm)617x885x709 (LxWxH)
Miter Adjustments52°L / 60°R
Rated Input Power (W)1800
Saw Blade Diameter (mm)305
Speed with Load (rpm)4050

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Akurasi jangka panjang berkat sistem lampu LED terintegrasi dengan indikasi garis potong yang andal. Kontrol benda kerja yang mudah untuk berbagai ukuran material karena penyangga benda kerja yang dapat dilepas dan ekstensi yang panjang. Pemotongan yang mudah – bahkan untuk potongan kayu besar – berkat kapasitas pemotongan tangguh yang digerakkan oleh motor yang bertenaga

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan