Kondisi Barang:
Spesifikasi
| Diameter (mm) | 3.0 / 4.0 / 5.0 / 5.0 / 6.0 / 6.0 / 8.0 / 8.0 |
|---|---|
| Total Length (mm) | 90 / 90 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 |
| Working Length (mm) | 45 / 45 / 50 / 50 / 60 / 60 / 50 / 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mata Bor EXPERT HEX-9 Multi Construction untuk Presisi Maksimal dalam Pengeboran Berbagai Material
Lokasi konstruksi modern mengharuskan pengerjaan berbagai material dan Anda tidak pernah tahu apa material yang harus dibor selanjutnya. Menemukan mata bor yang tepat mungkin sulit dan menghabiskan waktu, kecuali jika Anda memiliki Mata Bor EXPERT Multi Construction.
Mata bor yang sangat fleksibel ini dapat secara akurat mengebor material keras, seperti granit, tanpa tergelincir, berkat ujung yang tajam dan desain geometrisnya yang canggih. Terbuat dari karbida yang dioptimalkan menggunakan teknik manufaktur penggerindaan halus kami, aksesoris ini juga mampu menangani beton, bata, ubin lunak, kayu, dan logam. Aksesoris ini selalu mampu melakukan pekerjaan profesional – apa pun materialnya.
Lokasi konstruksi modern mengharuskan pengerjaan berbagai material dan Anda tidak pernah tahu apa material yang harus dibor selanjutnya. Menemukan mata bor yang tepat mungkin sulit dan menghabiskan waktu, kecuali jika Anda memiliki Mata Bor EXPERT Multi Construction.
Mata bor yang sangat fleksibel ini dapat secara akurat mengebor material keras, seperti granit, tanpa tergelincir, berkat ujung yang tajam dan desain geometrisnya yang canggih. Terbuat dari karbida yang dioptimalkan menggunakan teknik manufaktur penggerindaan halus kami, aksesoris ini juga mampu menangani beton, bata, ubin lunak, kayu, dan logam. Aksesoris ini selalu mampu melakukan pekerjaan profesional – apa pun materialnya.
Fitur
- Presisi Tinggi dalam pengeboran berbagai material- Pengeboran yang akurat menjadi lebih mudah dengan Bosch Centering Geometry
- Mulai pelubangan secara akurat dengan centering tip yang dirancang khusus
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/cjP114358451-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
