BOSCH Holesaw (Gergaji Lubang)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp43.900 - Rp309.900
Spesifikasi
Working Length (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Multi Material untuk Masa Pakai Lama dalam pemotongan lubang pada berbagai materialSaat perlu memotong lubang pada berbagai material, Anda menginginkan hole saw andal yang tahan lama – apa pun material yang Anda potong. Hole Saw Berulir Multi Material kami sama efektifnya pada kayu, papan gipsum, logam, dan plastik. Hole Saw Berulir Multi Material dilengkapi desain gigi vario khusus untuk memotong berbagai material. Gunakan dengan arbor hole saw dan bor pilot. Saat perlu memotong lubang pada berbagai material, Anda menginginkan hole saw andal yang tahan lama – apa pun material yang Anda potong. Hole Saw Berulir Multi Material kami sama efektifnya pada kayu, papan gipsum, logam, dan plastik. Hole Saw Berulir Multi Material dilengkapi desain gigi vario khusus untuk memotong berbagai material. Gunakan dengan arbor hole saw dan bor pilot.
Fitur
- Masa Pakai Lama dalam pemotongan lubang pada berbagai material
- Gigi bi-metal tahan lama dengan desain Vario untuk pemotongan halus di berbagai bahan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan